Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
puissance du système
température de couleur
flux lumineux utile
indice de protection (IP)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
classe de protection
indice de rendu des couleurs CRI
matériau du boîtier/corps
couleur du boîtier/corps
type de connexion
flux lumineux
puissance de lampe acceptée
adapté à un montage sur rail
adapté à un montage encastré
longueur d’encastrement
profondeur d'encastrement
largeur d'encastrement
diamètre d'encastrement
réglabilité
source lumineuse fournie
variation 1-10V
couleur de la lumière
variation 0-10V
Spot encastré
10000 produits
Faro Optic Encastrable Blanc Led 18/25W 4000K 56° 2350/3105 Lm COB LED25W 4000K IP 23
température de couleur: 4000...4000 K
couleur de la lumière: blanc
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée: A++, A+, A (LED)
Sur demande
Cubispot RECTA ENC. LIGNE COTINUE L1200 IRC80 20W ON/OFF OPTIC METAL 3215LmWW-D 80° 3000°
température de couleur: 3000...3000 K
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable: D
Sur demande
Cubispot SLIM Ø 170 IRC80 19W 2407Lm 3500°K 37° BLANC
température de couleur: 3500...3500 K
flux lumineux utile: 2220 lm
Sur demande
Cubispot DOMILED 1 IRC90 40W 4562Lm 4000°K 23° INT.BLANC /FACE BLANCHE
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 4562 lm
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 23
Sur demande
Cubispot RECTA ENC. LIGNE CONTINUE L1700 IRC80 30W ON/OFF OPTIC METAL 4418LmW-D 50° 3000°
température de couleur: 3000...3000 K
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable: D
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 50
Sur demande
Cubispot SLIM Ø 170 IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 42° GRIS
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 5462 lm
flux lumineux: 5462...5462 lm
Sur demande
Faro Deep90 Encastrable Rond Sens Cadre Blanc 15° Pearl White Cri95 COBLED 39W IP 23
classe de protection: III
finition du paralume: blanc
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU): C
Sur demande
![Planlicht](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Planlicht anto+ encastre frame argent 196x56 LED HCL 2700-6500K 9,5W 311lm 45 DALI DT8 06
température de couleur: 2700...6500 K
flux lumineux utile: 311 lm
couleur du boîtier/corps: argent
Sur demande
Cubispot RECTA ENC. LIGNE CONTINUE L1700 IRC80 35W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 4817Lm 3000°K
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 4817 lm
réglage des lumens: continu
Sur demande
Cubispot RECTA ENC. L1700 IRC80 30W ON/OFF OPTIC METAL 4418LmW-D 50° 3000°K NOIR
température de couleur: 3000...3000 K
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable: D
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 50
Sur demande
Cubispot MIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 42° BASE BLANCHE
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 5235 lm
Sur demande
Cubispot RECTA ENC. LIGNE CONTINUE L580 IRC80 15W DALI OPTIC METAL 2298LmWW-D 80° 4000°K
température de couleur: 4000...4000 K
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable: D
réglage des lumens: continu
Sur demande
![Planlicht](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Planlicht metis M projecteur encastre argent LED MO 3500K 19W 2108lm 20 DALI
température de couleur: 3500...3500 K
flux lumineux utile: 2108 lm
Sur demande
Cubispot CYGMA IRC80 27W 2919Lm N7-13° 3000°K NOIR
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: noir
Sur demande
Cubispot RECTA ENC. L1700 IRC80 30W DALI OPTIC NOIR 3682LmWW-D 80° 3000°K GRIS
température de couleur: 3000...3000 K
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable: D
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 80
Sur demande
Faro Optic Encastrable Blanc Led 18/25W 3000K 56° 2260/2990 Lm COB LED25W 3000K IP 23
température de couleur: 3000...3000 K
couleur de la lumière: blanc
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée: A++, A+, A (LED)
Sur demande
Faro TULIPA downlight encastrable blanc 7W 55° 2700K CRI90 triac IP44 MODULOLED 7W 27
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 476 lm
Sur demande
Faro TULIPA downlight encastrable blanc 7W 55° 3000K CRI90 IP44 MODULO LED7W 3000K IP
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 514 lm
Sur demande
Cubispot CYCLO IRC90 12W 1192Lm N7-13° 3500°K GRIS
température de couleur: 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps: gris
Sur demande
Aerospot TRITON KIT OSB IP65 EO 6W SMART WIFI ACB
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 6 W
Sur demande
Cubispot DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 23° NOIR
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 2511 lm
Sur demande
Cubispot RONDO IRC80 8W 972Lm 3500°K 17° INT.BLANC/EXT.NOIR
température de couleur: 3500...3500 K
flux lumineux utile: 972 lm
Sur demande