Cubispot - RONDO IRC80 8W 972Lm 3500°K 17° INT.BLANC/EXT.NOIR

Cubispot - RONDO IRC80 8W 972Lm 3500°K 17° INT.BLANC/EXT.NOIR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • flux lumineux utile - 972 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673191955

Réf. Sonepar

00553319195

Réf. Fournisseur

7053852

Réf. Commerciale

Cubispot

température de couleur

3500...3500 K

flux lumineux utile

972 lm

RONDO IRC80 8W 972Lm 3500°K 17° INT.BLANC/EXT.NOIR