Faro - Optic Encastrable Blanc Led 18/25W 4000K 56° 2350/3105 Lm COB LED25W 4000K IP 23
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
couleur de la lumière - blanc
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 18
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 56
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776126572
Réf. Sonepar
04917612657
Réf. Fournisseur
032003501
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur
4000...4000 K
couleur de la lumière
blanc
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
évaluation de l’éblouissement (UGR)
18
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
56
puissance de lampe acceptée
18...25 W
Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Noir diam.165mm COB LED source incluse 25W 4000K 85 IP 23 700mA CC 2000lm classe III hauteur:120mm longueur: 165mm profondeur: 165mm