Cubispot - DOMILED 1 IRC90 40W 4562Lm 4000°K 23° INT.BLANC /FACE BLANCHE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 4562 lm
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 23
couleur du boîtier/corps - blanc
nombre de pôles - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673437251
Réf. Sonepar
00553343725
Réf. Fournisseur
2104241
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
4562 lm
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
23
couleur du boîtier/corps
blanc
nombre de pôles
1
DOMILED 1 IRC90 40W 4562Lm 4000°K 23° INT.BLANC /FACE BLANCHE