Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 23° NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 2511 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673240370
Réf. Sonepar
00553324037
Réf. Fournisseur
5612932
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
2511 lm
DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 23° NOIR