Filtres généraux
Filtres techniques
puissance du système
température de couleur
indice de protection (IP)
flux lumineux utile
classe de protection
couleur du boîtier/corps
largeur
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
douille
source lumineuse fournie
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
appareillage fourni
couleur
Résultats pour "Philips"
5012 produits
![Philips](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32&type=bh32)
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42.9 W
Article en stock standard
![Philips](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32&type=bh32)
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 6 W
Article en stock standard
![Philips](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32&type=bh32)
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 6 W
Article en stock standard
![Philips](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32&type=bh32)
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28.6 W
Article en stock standard
![Philips](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32&type=bh32)
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
Article en stock standard
![Philips](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32&type=bh32)
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 46 W
Article en stock standard
![Philips](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32&type=bh32)
dimmable/gradable: Non
puissance de la lampe: 23...23 W
flux lumineux: 2700...2700 lm
Article en stock standard
![Philips](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32&type=bh32)
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28.5 W
Article en stock standard
![Philips](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32&type=bh32)
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28.5 W
Article en stock standard
![Philips](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32&type=bh32)
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 53 W
Article en stock standard
![Philips](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32&type=bh32)
dimmable/gradable: Non
puissance de la lampe: 18...18 W
flux lumineux: 2000...2000 lm
Article en stock standard
![Philips](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32&type=bh32)
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21 W
Article en stock standard
![Philips](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32&type=bh32)
dimmable/gradable: Non
puissance de la lampe: 40...40 W
flux lumineux: 7200...7200 lm
Article en stock standard
![Philips](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32&type=bh32)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 75000 h
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
Article en stock standard
![Philips](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32&type=bh32)
dimmable/gradable: Non
puissance de la lampe: 8...8 W
flux lumineux: 900...900 lm
Article en stock standard
![Philips](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32&type=bh32)
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
Article en stock standard
![Philips](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32&type=bh32)
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
Article en stock standard
![Philips](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32&type=bh32)
dimmable/gradable: Non
puissance de la lampe: 8.5...8.5 W
flux lumineux: 1000...1000 lm
Article en stock standard
![Philips](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32&type=bh32)
dimmable/gradable: Non
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
flux lumineux: 700...700 lm
Article en stock standard
![Philips](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32&type=bh32)
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
Article en stock standard
![Philips](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32&type=bh32)
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20.5 W
Article en stock standard
![Philips](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32&type=bh32)
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 45 W
Article en stock standard
![Philips](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32&type=bh32)
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25.5 W
flux lumineux utile: 3600 lm
Article en stock standard
![Philips](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32&type=bh32)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 35000 h
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
Article en stock standard