![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/6dd68e352ef94682ba89affc00899876_hd.jpg?ts=1705713482615)
Philips - Ledinaire Spot All in RS071B MultiCCT 827-830-840 60D DIM 6W 550lm IP65 Noir
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 2700...4000 K
puissance du système - 6 W
flux lumineux utile - 550 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8720169208889
Réf. Sonepar
05204208889
Réf. Fournisseur
208889
Réf. Commerciale
Philips
indice de protection (IP)
IP65
température de couleur
2700...4000 K
puissance du système
6 W
flux lumineux utile
550 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
taux de distortion harmonique
0.2
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Oui
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
lentille focale
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
91 lm/W
convient pour système de cable basse tension
Non
variation DSI
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR)
23
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
306
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
240
variation DALI-2
Non
valeur de papillotement Pst LM
0.1
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.4
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
continu
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Non
diamètre intégré
68...68 mm
adapté à un montage au plafond
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
41 mm
facteur de puissance (cos phi)
0.9
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
rotatif
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
flux lumineux
460...460 lm
type de câblage
terminaison
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
section de conducteur connectable
0.75...2.5 mm²
surface brossée
Non
classe de protection
II
diamètre externe
89 mm
réflecteur
sans
douille
sans
section de conducteur
0.75 mm²
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
couleur du boîtier/corps
noir
traitement de la surface
revêtu par poudre
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
montage mural
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
intensité lumineuse
570 cd
nombre de pôles
2
hauteur/profondeur
43 mm
matériau du boîtier/corps
autre
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur du réflecteur
autre
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
Ledinaire Spot ClearAccent All-in RS071B Diam.68mm Multicouleurs 827-830-840, 60D, Dim PSR 6W 550lm IRC 80, IP65 à l'avant du luminaire, Recouvrable, Compatible RE2020, Vol 1, Classe II/III, Connecteur détachable, 50 000h L65,finition noire
Les Atouts de l'article:
Gamme ClearAccent RS071B All-in, la gamme Spot tout-en-un qui assure simplicité d'installation et tranquilité d'esprit. Les spots All-in sont disponibles en base noire et blanche, et personnalisables avec collerettes Or ou Argent (vendues séparément). Gradable PSR, IP65, Vol I, recouvrable (driver et luminaire) et compatible RE2020, ce spot s'adaptera à tous les besoins. 3 températures de couleurs sont disponibles sur le même luminaire (827-830-840) pour adapter l'éclairage en fonction du lieu d'installation et l'ambiance souhaitée. Le réglage se fait directement sur le driver, grâce au commutateur. Le boîtier de câblage est manipulable sans outils pour gagner en rapidité lors de l'installation, et connecté un à un connecteur DC plug qui facilite la maintenance. La gamme est orientable et offre des faisceaux de 40 et 60°.