![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/2afc8f255d194c7c9b49af540099c702_hd.jpg?ts=1705713467486)
Philips - CoreLine Panel LED 600x600 INTERACT Capteur RC132V 840 UGR19 4300lm 50000hL90
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 36 W
flux lumineux utile - 4300 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8720169013971
Réf. Sonepar
05204013971
Réf. Fournisseur
013971
Réf. Commerciale
Philips
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
36 W
flux lumineux utile
4300 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
taux de distortion harmonique
20
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
1...35 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Oui
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Oui
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Oui
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
119 lm/W
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
évaluation de l’éblouissement (UGR)
19
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
55
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
32
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
90 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
5 %
variation DALI-2
Non
valeur de papillotement Pst LM
1
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.4
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
120 mm
protection de la surface du boîtier
revêtu par poudre
facteur de puissance (cos phi)
0.9
couleur de la lumière
blanc
avec grilles d'aération
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
type de câblage
terminaison
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
adapté à un montage en applique
Non
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
angle de faisceau
faisceau diffus
courant nominal
1050...1050 mA
classe de protection
II
largeur
595 mm
douille
G5
section de conducteur
0.75 mm²
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Oui
finition du paralume
sans
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
largeur d'encastrement
595 mm
avec détecteur crépusculaire
Oui
adapté à une suspension
Oui
nombre de pôles
3
longueur
595 mm
hauteur/profondeur
72 mm
matériau du boîtier/corps
acier
source lumineuse
LED non interchangeable
longueur d’encastrement
595 mm
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique opalin
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
RC132V | CORELINE PANEL - 84 blanc neutre - Système InterAct Ready de pilotes Sensor Ready - Couleur du boîtier: Blanc RAL 93
Les Atouts de l'article:
CoreLine Panel gen5 tient la promesse CoreLine d'une installation innovante et facile et d'un excellent éclairage. Conçue pour remplacer directement les luminaires conventionnels dans les applications d'éclairage général, la fonction innovante MultiLumen du CoreLine Panel offre trois luminaires en un : la sélection du flux le plus adapté à l'application se fait directement via commutateur à l'arrière du luminaire. Un éclairage plus adapté pour moins de codes produits à stocker. L'installation est également simple et rapide, grâce à un connecteur rapide clipsable. Les luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées sont également disponibles dans cette gamme, prêts à être utilisés avec les passerelles, capteurs et logiciels Interact.