Schneider Electric - Thorsman - colliers de serrage - serre cables - 100x2,5mm - incolore - IMT46026

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 100 mm
diamètre max. du faisceau - 20.5 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480524585
Réf. Sonepar
01887052459
Réf. Fournisseur
IMT46026
Marque
Schneider Electric
largeur de bande:
2.5 mm
longueur de bande:
100 mm
diamètre max. du faisceau:
20.5 mm
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
autre
épaisseur de bande:
1.1 mm
résistance min. à la traction:
80 N
température d'utilisation:
-40...85 °C
température de montage:
-40...85 °C
modèle:
ruban noué
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
autre
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescente:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
autre
homologation VG:
Oui
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre