Schneider Electric - Thorsman - colliers de serrage - serre cables - 100x2,5mm - incolore - IMT46026

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 100 mm

  • diamètre max. du faisceau - 20.5 mm

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480524585

Réf. Sonepar

01887052459

Réf. Fournisseur

IMT46026

Marque

Schneider Electric

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

100 mm

diamètre max. du faisceau:

20.5 mm

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

autre

épaisseur de bande:

1.1 mm

résistance min. à la traction:

80 N

température d'utilisation:

-40...85 °C

température de montage:

-40...85 °C

modèle:

ruban noué

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescente:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

autre

homologation VG:

Oui

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Thorsman - colliers de serrage - serre câbles - 100x2,5mm - incolore