Legrand - Jeu de 4 montants de structure pour armoire XL34000 - hauteur extérieure 2000mm - 020500

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Jeu de 4 montants de structure pour armoire XL34000 - hauteur extérieure 2000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm

  • matériau - métal

  • hauteur - 2000 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060205003

Réf. Sonepar

00001020500

Réf. Fournisseur

020500

Marque

Legrand

modèle:

autre

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2000 mm

matériau:

métal

hauteur:

2000 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Jeu de 4 montants de structure pour armoire et gaine à câbles XL³4000 pour fixation sur l'ensemble ''toit-base'' - hauteur extérieure 2000mm

Les Atouts de l'article:

Jeu de 4 montants de structure pour armoire et gaine à câbles XL³4000 Se fixent sur l'ensemble ''toit-base'' Reçoivent les panneaux latéraux et arrière Hauteur extérieure 2000mm Hauteur plastronnable utile 1800mm (seulement 1700mm dans le cas d'une utilisation du cadre support pivotant)

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.