Schneider Electric - Zelio Count - totalisateur - affichage LCD 8 digits - batterie lithium - XBKT81030U33E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - montage frontal
nombre de chiffres - 8
fréquence de tension d'entrée - 7500 Hz
tension d'entrée CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'entrée CC - 0...0 V
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110739831
Réf. Sonepar
00002073983
Réf. Fournisseur
XBKT81030U33E
Marque
Schneider Electric
modèle:
montage frontal
nombre de chiffres:
8
fréquence de tension d'entrée:
7500 Hz
tension d'entrée CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'entrée CC:
0...0 V
largeur:
24 mm
tension d'entrée CA 60 Hz:
0...0 V
avec fonction de réinitialisation:
Oui
hauteur:
48 mm
type de tension:
DC
adapté à un montage sur rail:
Non
classe de précision:
0
largeur en nombre de modules:
0
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
système de mesure:
numérique
puissance dissipée:
0 W


