Schneider Electric - Odace Touch - plaque 1 poste Kvadrat perle avec lisere blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal et vertical
couleur - gris
nombre d'unités - 1
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481088482
Réf. Sonepar
01887108848
Réf. Fournisseur
S520802KG
Réf. Commerciale
Schneider Electric
sens de montage
horizontal et vertical
couleur
gris
nombre d'unités
1
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
type de fixation
à clipser
qualité du matériau
thermoplastique
avec volet de protection
Non
traitement de la surface
laqué / peint
hauteur d'encastrement
0 mm
largeur d'encastrement
0 mm
largeur
85 mm
sans halogène
Oui
hauteur
85 mm
profondeur
10 mm
numéro RAL (équivalent)
9003
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
indice de protection (IP)
IP21
adapté à une boîte de sol
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
montage encastré
Oui
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
diamètre de l'alésage (ouverture)
51.95 mm
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
avec grille de montage
Non
nombre d'inserts pour interrupteurs
1
Odace Touch - plaque - Kvadrat en tissus perle avec liseré blanc cobalt - 1 poste - H85mm - L85mm - P10mm - IK04 - IP21 D
Les Atouts de l'article:
Odace c'est le mariage subtil du rond et du carré, la touche finale d'une décoration contemporaine et élégante Plaque 1 poste finition perle/blanche et tissu gris Plaque de finition recouverte de tissu Kvadrat, un textile inaltérable qui ouvre de nouvelles perspectives de décoration Plaque de finition recouverte de tissu Kvadrat, un textile inaltérable qui ouvre de nouvelles perspectives de décoration Très simple d'installation, cette plaque de finition a été conçue pour une pose facile et rapide Elle s'ajuste par ergots crantés et compense les irrégularités du mur Largeur 85 mm - Hauteur 85 mm - Profondeur 10 mm Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur Il est conformes aux normes 2006/95/EEC, EN 60669-1, NBN C 61-112-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1 Ce produit est qualifié Green Premium car un minimum de substances dangereuses ont été utilisées pour sa fabrication Ce produit ne contient pas de métaux lourds afin de limiter son impact sur l'environnement et votre santé Il est certifié Aenor, LCIE, NF Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04, ce qui peut aider à se protéger contre les chocs Découvrez toutes les possibilités offertes par Odace