![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/S520702_IOP-def_CL_4000x4000.jpg?ts=1704847764325)
Schneider Electric - Odace Styl - plaque 1 poste blanc
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal et vertical
couleur - blanc
nombre d'unités - 1
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480318382
Réf. Sonepar
01887031838
Réf. Fournisseur
S520702
Réf. Commerciale
Schneider Electric
sens de montage
horizontal et vertical
couleur
blanc
nombre d'unités
1
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
type de fixation
à clipser
qualité du matériau
thermoplastique
avec volet de protection
Non
traitement de la surface
non traité
hauteur d'encastrement
0 mm
largeur d'encastrement
0 mm
largeur
85 mm
sans halogène
Oui
hauteur
85 mm
profondeur
10 mm
numéro RAL (équivalent)
9003
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
indice de protection (IP)
IP21
adapté à une boîte de sol
Non
transparent
Non
finition de la surface
brillant
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
montage encastré
Oui
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
diamètre de l'alésage (ouverture)
51.95 mm
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
avec grille de montage
Non
nombre d'inserts pour interrupteurs
1
Odace - Styl - plaque - blanc RAL 9003 - 1 poste - H85mm - L85mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène
Les Atouts de l'article:
Récompensée par les consommateurs, la gamme Odace Styl de Schneider Electric a été saluée pour être accessible, astucieuse, ergonomique, esthétique, riche en finitions et en nouvelles fonctionnalités Issue de la gamme Odace Styl de Schneider Electric, cette plaque décorative résistante aux UV (thermoplastique ABS) dispose d'un poste Très simple d'installation, cette plaque de finition est clipsable pour une pose facile et rapide Elle s'ajuste par ergots crantés et compense les irrégularités du mur Sa couleur blanche (nuance RAL 9003) et sa finition brillante incarnent élégance et esthétisme Alliance parfaite du cercle et de carré, la gamme Odace répond parfaitement aux exigences des intérieurs modernes et raffinés Sobre et adaptée aux tendances décoratives actuelles, cette plaque est la référence en termes d'appareillage électrique encastré Elle est compatible avec l'ensemble des interrupteurs et prises de la gamme Odace Astucieux, ce mécanisme de finition garantit confort et fiabilité