Schneider Electric - Odace - prise de courant 2P+T - blanc - connexions a vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
mode de pose - encastré
couleur - blanc
modèle - broche de contact de protection
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480316425
Réf. Sonepar
01887031642
Réf. Fournisseur
S520039
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités
1
mode de pose
encastré
couleur
blanc
modèle
broche de contact de protection
courant nominal
16 A
tension nominale
250 V
sans halogène
Oui
couvercle
autre
verrouillable
Non
avec volet de protection
Non
type de connexion
borne à vis
traitement de la surface
non traité
avec voyant indicateur
Non
nombre de phases
1
avec eclips / protection enfant
Oui
fréquence
50...50 Hz
Avec dispositif on/off
Non
contact de protection (terre)
Oui
porte-étiquette
Non
mécanisme d'éjection
Non
qualité du matériau
thermoplastique
prise inclinée ou inclinable
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
encastrement isolé
Oui
matériau
plastique
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0 mA
type de fixation
fixation avec vis
impression/marquage
sans
numéro RAL (équivalent)
9003
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
transparent
Non
finition de la surface
brillant
avec microfusible
Non
repiquage possible
Oui
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
42.5 mm
nombre de prises commutables
0
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de modules (construction modulaire)
1
compatible IFTTT
Non
nombre de pôles coupés (ronds)
2
nombre de pôles coupés (plats)
0
broche de mise la terre de sécurité
Oui
profondeur min. de la boîte d'encastrement
26.7 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
finition métallique
Non
traitement antibactérien
Non
Odace - prise de courant - 2P+T - française - blanc RAL 9003 brillant - fixation par vis - Raccordement : 1 x 1,5…2 x 4 mm² souple / rigide / multibrin - bornes à vis - 16 A - 250VCA 50 Hz - NF - IK04 - IP21D
Les Atouts de l'article:
La prise de courant Odace S520039 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique blanc. La configuration du pôle de sortie de cette prise de courant est 2P + E avec des volets, protégeant les enfants d'un éventuel choc électrique. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. La tenue diélectrique est de 2000 V. Son courant nominal est de 16 A. Les bornes de raccordement de cette prise de courant sont des bornes à vis. Cet appareil est au standard français. Il a obtenu le certificat LCIE, NF. Le mode de fixation de l'appareil se fait à l'aide de vis. La prise de courant est en ASA + PC, PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, ce qui la rend aussi résistante que possible. Cet appareil est qualifié de produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses. L'indice de protection IP de cet appareil est IP21D.