Schneider Electric - Odace - double va-et-vient - connexion rapide - Antibacterien
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement - 2
type de commande - bascule/bouton
couleur - blanc
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481043825
Réf. Sonepar
01887104382
Réf. Fournisseur
S500214
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation
va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement
2
type de commande
bascule/bouton
couleur
blanc
mode de pose
encastré
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
tension nominale
250 V
sans halogène
Oui
avec cadre/support de montage
Oui
type de connexion
borne automatique
voyant
optionnel
traitement de la surface
autre
profondeur d'encastrement
18.75 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
Contact de report
Non
qualité du matériau
thermoplastique
type d'éclairage
LED interchangeable
matériau
plastique
type de fixation
fixation à vis
numéro RAL (équivalent)
9003
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
interrupteur à bouton-poussoir
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
Interrupteur de machine à laver
Non
finition de la surface
brillant
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
33.6 mm
zone de texte/surface d'inscription
non
fonction d'éclairage
contrôle et orientation
nombre de modules (construction modulaire)
0
compatible IFTTT
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
18.95 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
traitement antibactérien
Oui
Odace - double va-et-vient - Antibacterien - fixation par vis - 6 bornes automatiques - 10AX - 250V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF
Les Atouts de l'article:
Odace c'est le mariage subtil du rond et du carré, la touche finale d'une décoration contemporaine et élégante Interrupteur double va-et-vient 10A blanc antibactérien Produit traité pour éviter la formation et la prolifération de germes dus au contact et à l’utilisation par plusieurs personnes Cet interrupteur a été conçu pour être facile d'installation Il convient aussi bien pour la rénovation que pour des installations neuves Hauteur 71 mm - profondeur 33.6 mm Profondeur d'encastrement 18.75 mm Ce produit est vendu par lot de 10 pièces Il est conforme aux normes 2006/95/EEC, EN 60669-1 Il est certifié LCIE, NF Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04 Ce produit est qualifié Green Premium car un minimum de substances dangereuses ont été utilisées pour sa fabrication Sobre et adaptée aux tendances déco actuelles, Odace est la référence en termes d'appareillage encastré