Zucchini - Transformateur HT-BT AAoAk - 500kVA - 2100Kg - prim.20kV alu -1500x850x1820mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension primaire - 20 kV
tension secondaire 1 - 0.41 kV
type de transfo - sec
valeur de raccordement - 500 kVA
avec thermomètre - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777505791
Réf. Sonepar
07261000019
Réf. Fournisseur
ZUHH4AIAGPA
Réf. Commerciale
Zucchini
tension primaire
20 kV
tension secondaire 1
0.41 kV
type de transfo
sec
valeur de raccordement
500 kVA
avec thermomètre
Non
avec raccord de câbles par emboitement
Non
selon régulation Ecodesign (EU) n° 548/2014
Oui
perte à vide
810 W
nombre de pattes de levage
4
nombre de terminaux de mise à la terre
2
nombre d'ouvertures d'arrivée d'huile
0
nombre d'ouvertures d'évacuation d'huile
0
perte de charge (tension secondaire 1)
5630 W
avec roulettes
Oui
Transformateurs secs HT/BT autoextinguibles respectant le règlement 548/2014/CE et répondant ainsi au second palier (juillet 2021) de la directive européenne 2009/125/CE dite EcoDesign : A0 -10% Ak.
Les Atouts de l'article:
Transformateur 500 kVA (HT moulée, BT imprégnée) conforme à la nouvelle classification Type A0-10%Ak - Livré sans enveloppe
Egalement conforme à la norme EN-60076-11 qui fixe les valeurs de décharges partielles à ne pas dépasser. Les transformateurs secs HT/BT vont au-delà des exigences fixées avec des décharges partielles < 5pC
Livré avec :
- plaque signalétique
- 4 anneaux de levage
- 4 galets orientables et 4 plages de raccordement BT en aluminium non étamé (3P+N)
- Set 3 sondes PT100 + relais T154
- PV d'essai
BIL LIST2 (tension de choc : 125 kV) - Classe environnementale : E3-C2-F1 ( E4 réalisable sur-mesure) - Réglage Haute Tension +/- 2x2.5% - Couplage Dyn 11 et Ucc à 6%
Tension primaire : 20kV Aluminium - Tension secondaire : 410V Aluminium - Encombrement approximatif transformateur : 1500x850x1820mm - Poids : 2100kg