Zucchini - Enveloppe a monter pour transformateurs secs IP31 type H1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 1800 mm
hauteur - 1800 mm
profondeur - 1150 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777579853
Réf. Sonepar
07261757985
Réf. Fournisseur
ZUBXS31H1
Réf. Commerciale
Zucchini
couleur
gris
largeur
1800 mm
hauteur
1800 mm
profondeur
1150 mm
matériau
acier
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
indice de protection (IP)
IP31
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à un montage métrique
Non
plaque de montage réglable en profondeur
Non
avec porte de ventilation
Oui
finition de la surface
revêtu par poudre
avec porte arrière
Non
encastrement mural
Non
toit incliné
Non
fixation sur mât
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
numéro RAL
7035
avec cadre/support de montage
Non
nombre de portes
0
nombre de serrures
0
finition CEM
Oui
avec porte à hublot
Non
qualité du matériau
autre
Enveloppe IP31 IK07 pour habillage du transformateur sec livré non monté - 1800x1800x1150mm poids 160kg - gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
IP31Dimensions :- longueur : 1800mm- largeur : 1150mm- hauteur : 1800mmPoids : 160kgRAL7035