![Zucchini - Coude vertical pour canalisation electrique prefabriquee MR 160A typeB](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7261/50400411-ZUCCHINI-1000.jpg?ts=1704850512135)
Zucchini - Coude vertical pour canalisation electrique prefabriquee MR 160A typeB
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00174.gif?ts=1646344049225&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
couleur - gris
nombre de pôles - 3
tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V
courant assigné CA 50 Hz - 160 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777135202
Réf. Sonepar
07261713520
Réf. Fournisseur
ZU50400411
Réf. Commerciale
Zucchini
modèle
unique
couleur
gris
nombre de pôles
3
tension assignée à CA 50 Hz
0...1000 V
courant assigné CA 50 Hz
160 A
nombre de points de dérivation
0
longueur
600 mm
indice de protection (IP)
IP55
largeur
75 mm
hauteur
196 mm
flexible
Non
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
MR (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur (puits de lumière) et dans les établissements tertiaires (banques, bureaux, etc.)
Les Atouts de l'article:
Coude vertical TypeB MR 160A
Permet un changement de direction :
- vers le bas si le neutre est positionné en bas
- vers le haut si le neutre est positionné en haut
Se raccorde sur l'extrémité femelle de l'élément droit
Degré de protection IP55
Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6