![Zucchini - Coude vertical pour canalisation electrique prefabriquee MR 1000A typeA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7261/50410407-ZUCCHINI-1000.jpg?ts=1704850747748)
Zucchini - Coude vertical pour canalisation electrique prefabriquee MR 1000A typeA
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00174.gif?ts=1646344049225&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
couleur - gris
nombre de pôles - 3
tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V
courant assigné CA 50 Hz - 1000 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777051014
Réf. Sonepar
07261705101
Réf. Fournisseur
ZU50410407
Réf. Commerciale
Zucchini
modèle
unique
couleur
gris
nombre de pôles
3
tension assignée à CA 50 Hz
0...1000 V
courant assigné CA 50 Hz
1000 A
nombre de points de dérivation
0
longueur
600 mm
indice de protection (IP)
IP55
largeur
136 mm
hauteur
196 mm
flexible
Non
numéro RAL
7035
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
5
MR (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur (puits de lumière) et dans les établissements tertiaires (banques, bureaux, etc.)
Les Atouts de l'article:
Coude vertical TypeA MR 1000A
Permet un changement de direction :
- vers le haut si le neutre est positionné en bas
- vers le bas si le neutre est positionné en haut
Se raccorde sur l'extrémité femelle de l'élément droit
Degré de protection IP55
Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6