![Zehnder - ComfoSpot 50 avec plaque extérieure Plastique Blanc sans tube de montage](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5047/Zehnder_CSY_Ventilation_Unit_decentralised_ComfoSpot_cover_synthetic.jpg?ts=1716411773136)
Zehnder - ComfoSpot 50 avec plaque extérieure Plastique Blanc sans tube de montage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
hauteur - 376 mm
diamètre nominal du conduit - 315...340 mm
puissance absorbée selon norme EPN - 0.017 kW
profondeur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8717573045780
Réf. Sonepar
05047803972
Réf. Fournisseur
527007210
Réf. Commerciale
Zehnder
matériau du boîtier/corps
plastique
hauteur
376 mm
diamètre nominal du conduit
315...340 mm
puissance absorbée selon norme EPN
0.017 kW
profondeur
50 mm
avec protection thermique
Oui
type de réglage de vitesse
3 positions
avec by-pass
Non
largeur
380 mm
ComfoSpot 50 avec plaque extérieure Plastique Blanc sans tube de montage