![Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme ECO 17Ah 12V ? bac fr](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/894/Y17-12IFR.jpg?ts=1704847999539)
Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme ECO 17Ah 12V ? bac fr
![GS YUASA BATTERY FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00894.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
modèle - plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type - stationnaire
capacité en 20h - 17 Ah
longueur - 181 mm
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00894000072
Réf. Fournisseur
Y17-12IFR
Réf. Commerciale
Yuasa
tension nominale
12 V
modèle
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type
stationnaire
capacité en 20h
17 Ah
longueur
181 mm
connecteur
insert métrique femelle Ø5mm (M5)
hauteur, borne comprise
167 mm
adapté à un large champ d'application
Oui
durée de vie à 20°C
5 an
durée de vie certifiée Eurobat
Oui
application
secours / floating
poids
5.2 kg
largeur
76.2 mm
Batterie étanche au plomb sans entretien gamme economique YUVOLT FR (flamme retardante) 17Ah -12V dimensions = L 181 x l 77 x h 167 duree de vie = 3/5 ans