![Yuasa - Batterie stationnaire étanche pour onduleur SWL780v 28,4Ah - 12V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/894/SWL780V.jpg?ts=1704847945420)
Yuasa - Batterie stationnaire étanche pour onduleur SWL780v 28,4Ah - 12V
![GS YUASA BATTERY FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00894.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
modèle - plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type - stationnaire
capacité en 20h - 28.4 Ah
longueur - 166 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00894000204
Réf. Fournisseur
SWL780V
Réf. Commerciale
Yuasa
tension nominale
12 V
modèle
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type
stationnaire
capacité en 20h
28.4 Ah
longueur
166 mm
connecteur
insert métrique femelle Ø5mm (M5)
hauteur, borne comprise
175 mm
adapté UPS
Oui
durée de vie à 20°C
10 an
durée de vie certifiée Eurobat
Oui
application
secours / floating
poids
10.1 kg
largeur
125 mm
Batterie étanche au plomb sans entretien gamme ONDULEUR SWL780v dimensions = L 166 x l 125 x h 175 duree de vie = 10 ans