![Yuasa - Batterie stationnaire etanche au plomb gamme ECO 1.2Ah 12V ? bac fr](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/894/Y1.2-12FR.jpg?ts=1714082975014)
Yuasa - Batterie stationnaire etanche au plomb gamme ECO 1.2Ah 12V ? bac fr
![GS YUASA BATTERY FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00894.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
modèle - plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type - stationnaire
capacité en 20h - 1.2 Ah
longueur - 97 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00894000065
Réf. Fournisseur
Y1.2-12FR
Réf. Commerciale
Yuasa
tension nominale
12 V
modèle
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type
stationnaire
capacité en 20h
1.2 Ah
longueur
97 mm
connecteur
Faston 4,8
hauteur, borne comprise
54.5 mm
adapté à un large champ d'application
Oui
durée de vie à 20°C
5 an
durée de vie certifiée Eurobat
Oui
application
secours / floating
poids
0.59 kg
largeur
47.5 mm
Batterie étanche au plomb sans entretien gamme economique YUCEL FR (flamme retardante) 1,2Ah -12V dimensions = L 97x l 48 x h 58 duree de vie = 3-5 ans