Yokis - Telecommande 8 canaux Power
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00209.gif?ts=1646344049234&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
transmission de signal - radio
nombre de canaux - 8
couverture - 250 m
émetteur mural - Oui
mode de pose - montage mural/par tube
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760054544239
Réf. Sonepar
00209454423
Réf. Fournisseur
TLC8CP
Réf. Commerciale
Yokis
transmission de signal
radio
nombre de canaux
8
couverture
250 m
émetteur mural
Oui
mode de pose
montage mural/par tube
couleur
gris
avec émetteur manuel
Oui
transparent
Non
finition de la surface
mat
Télécommande 8 canaux Power