![Yokis - Micromodule Télérupteur encastré filaire 2000W](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/209/995477PHOTOHD.jpg?ts=1707523495313)
Yokis - Micromodule Télérupteur encastré filaire 2000W
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00209.gif?ts=1646344049234&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
fonction - commutateur mécanique
courant de commutation assigné - 10 A
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760054543508
Réf. Sonepar
00209454350
Réf. Fournisseur
MTR2000E
Réf. Commerciale
Yokis
mode de pose
encastré
fonction
commutateur mécanique
courant de commutation assigné
10 A
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
profondeur d'encastrement
20 mm
tension de commande 1
230...230 V
type de tension de commande 1
AC
fréquence de tension de commande 1
50...50 Hz
commande manuelle
Non
type de tension d’alimentation
AC
tension d’alimentation
230...230 V
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
500 A
charge max. de lampe à incandescence
1000 W
charge max. de lampe fluorescente
500 VA
Micromodule Télérupteur encastré filaire 2000W