![Yokis - KIT RADIO SIMPLE ALLUMAGE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/209/KITRADIOSA.jpg?ts=1714082949935)
Yokis - KIT RADIO SIMPLE ALLUMAGE
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00209.gif?ts=1646344049234&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
transmission de signal - radio
nombre de canaux - 1
couverture - 50 m
émetteur mural - Oui
mode de pose - montage mural/par tube
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760054545106
Réf. Sonepar
00209454510
Réf. Fournisseur
KITRADIOSA
Réf. Commerciale
Yokis
transmission de signal
radio
nombre de canaux
1
couverture
50 m
émetteur mural
Oui
mode de pose
montage mural/par tube
couleur
blanc
adapté pour interrupteur
Oui
avec émetteur manuel
Oui
transparent
Non
finition de la surface
mat
KIT RADIO SIMPLE ALLUMAGE