![Yokis - Emetteur 2 canaux radio Power](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/209/15831815PHOTOHD.jpg?ts=1704846392333)
Yokis - Emetteur 2 canaux radio Power
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00209.gif?ts=1646344049234&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émetteur mural - Oui
transmission de signal - radio
nombre de canaux - 2
couverture - 50 m
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760054544130
Réf. Sonepar
00209454413
Réf. Fournisseur
E2BPP
Réf. Commerciale
Yokis
émetteur mural
Oui
transmission de signal
radio
nombre de canaux
2
couverture
50 m
mode de pose
encastré
couleur
vert
traitement de la surface
laqué / peint
avec télécommande
Oui
adapté pour interrupteur
Oui
adapté à un variateur
Oui
qualité du matériau
thermoplastique
matériau
plastique
avec émetteur manuel
Oui
adapté à un commutateur de store vénitien
Oui
finition de la surface
mat
Emetteur 2 canaux radio Power