![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/209/E2BP__1_.jpg?ts=1714082924104)
Yokis - EMETTEUR 2 CANAUX POUR BP
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00209.gif?ts=1646344049234&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
transmission de signal - radio
nombre de canaux - 2
couverture - 50 m
émetteur mural - Non
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760054544024
Réf. Sonepar
00209454402
Réf. Fournisseur
E2BP
Réf. Commerciale
Yokis
transmission de signal
radio
nombre de canaux
2
couverture
50 m
émetteur mural
Non
mode de pose
encastré
couleur
argent
traitement de la surface
non traité
adapté pour interrupteur
Oui
adapté à un variateur
Oui
adapté pour un détecteur de mouvement
Non
qualité du matériau
autre
matériau
plastique
avec émetteur manuel
Non
adapté à un commutateur de store vénitien
Oui
numéro RAL (équivalent)
7001
transparent
Non
finition de la surface
mat
émetteur de fenêtre
Non
adapté à un élément d'affichage
Non
EMETTEUR 2 CANAUX POUR BP