![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1004/Spot-LED-6W.jpg?ts=1704847784106)
XPE - Spot LED encastrable AIRLINE 6W - 550 lm - 3000K
![XPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01004.gif?ts=1646344049239&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 6 W
flux lumineux utile - 550 lm
indice de protection (IP) - IP65
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275710123
Réf. Sonepar
01004040073
Réf. Fournisseur
40073
Réf. Commerciale
XPE
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
6 W
flux lumineux utile
550 lm
indice de protection (IP)
IP65
adapté à un montage encastré
Oui
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
diamètre externe
86 mm
type de connexion
borne automatique
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC/DC
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
émission de lumière
direct
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
non ajustable
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
température de couleur réglable
non
hauteur/profondeur d'encastrement
55 mm
Spot LED encastrable AIRLINE 6W - 550 lm - 3000K