XPE - Mat en kit 3m a assembler + adaptateur
![XPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01004.gif?ts=1646344049239&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
modèle - cylindrique
hauteur de point lumineux - 3 m
diamètre du fin bout du mât - 76 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275710819
Réf. Sonepar
01004571081
Réf. Fournisseur
MAT3M
Réf. Commerciale
XPE
couleur
noir
modèle
cylindrique
hauteur de point lumineux
3 m
diamètre du fin bout du mât
76 mm
matériau
acier
diamètre du pied
114 mm
avec plaque de base
Oui
traitement de la surface
galvanisé
longueur totale
3 m
Mat en kit 3m à assembler + adaptateur