XPE - Alimentation 12W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - amplificateur intégré
puissance musicale à 8 ohms - 5 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8436031614534
Réf. Sonepar
01004011391
Réf. Fournisseur
11391
Réf. Commerciale
XPE
modèle
amplificateur intégré
puissance musicale à 8 ohms
5 W
Alimentation 12W