Xelan - TRAVERSEE DE CLOISON SC DUPLEX MONOMODE LOT DE 12 PCS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - bleu
adapté au type de fibre - monomode
type de fixation - à clipser
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - SC duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5055540564258
Réf. Sonepar
05033056425
Réf. Fournisseur
XETRAVSCDXMOX12
Réf. Commerciale
Xelan
couleur
bleu
adapté au type de fibre
monomode
type de fixation
à clipser
type de connecteur raccordement 1
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2
SC duplex
version UPC
Oui
finition APC
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau du manchon
plastique
TRAVERSÉE DE CLOISON SC DUPLEX MONOMODE LOT DE 12 PIECES