![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5033/2000-0951.jpg?ts=1704849867695)
Xelan - TIROIR OPTIQUE NU24 SC DUPLEX
![MAYFLEX UK LIMITED](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05033.gif?ts=1646344049345&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24
type de fibre - monomode et multimode 50/125
numéro RAL - 9005
mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5055540569758
Réf. Sonepar
05033056975
Réf. Fournisseur
XETIOP24SCDX
Réf. Commerciale
Xelan
couleur
noir
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
24
type de fibre
monomode et multimode 50/125
numéro RAL
9005
mode de pose
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
avec nombre de coupleurs/adaptateurs
0
adapté au nombre de modules d'insertion
24
type de connecteur externe
SC duplex
type de connecteur interne
SC duplex
largeur
438 mm
hauteur
43 mm
profondeur
219 mm
TIROIR OPTIQUE NU24 SC DUPLEX - A EQUIPER DE CASSETTE