Xelan - TIROIR OPTIQUE NU 24LC DUPLEX OU 24 SC SIMPLEX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24
type de fibre - monomode et multimode 50/125
numéro RAL - 9005
mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5055540569765
Réf. Sonepar
05033056976
Réf. Fournisseur
XETIOP24LCDX
Réf. Commerciale
Xelan
couleur
noir
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
24
type de fibre
monomode et multimode 50/125
numéro RAL
9005
mode de pose
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
avec nombre de coupleurs/adaptateurs
0
adapté au nombre de modules d'insertion
24
type de connecteur externe
LC-Duplex
type de connecteur interne
LC-Duplex
largeur
438 mm
hauteur
43 mm
profondeur
219 mm
TIROIR OPTIQUE NU 24LC DUPLEX OU 24 SC SIMPLEX - A EQUIPER DE TRAVERSEES ET CASSETTE