![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5033/2000-0408.jpg?ts=1704849899899)
Xelan - TIROIR OPTIQUE EQUIPE DE 24 TRAVERSEES SC DUPLEX MULTIMODE 1U
![MAYFLEX UK LIMITED](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05033.gif?ts=1646344049345&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24
type de fibre - multimode 50/125
numéro RAL - 9005
mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5055540569789
Réf. Sonepar
05033056978
Réf. Fournisseur
XETIOP24SCDXMU
Réf. Commerciale
Xelan
couleur
noir
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
24
type de fibre
multimode 50/125
numéro RAL
9005
mode de pose
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
avec nombre de coupleurs/adaptateurs
24
adapté au nombre de modules d'insertion
24
type de connecteur externe
SC duplex
type de connecteur interne
SC duplex
largeur
438 mm
hauteur
43 mm
profondeur
219 mm
TIROIR OPTIQUE ÉQUIPÉ DE 24 TRAVERSEES SC DUPLEX MULTIMODE 1U - A EQUIPER DE CASSETTE DE LOVAGE