![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5033/2000-0466.jpg?ts=1704850134661)
Xelan - TIROIR OPTIQUE EQUIPE DE 24 TRAVERSEES LC DUPLEX MULTIMODE 1U
![MAYFLEX UK LIMITED](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05033.gif?ts=1646344049345&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24
type de fibre - multimode 50/125
numéro RAL - 9005
mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5055540569802
Réf. Sonepar
05033056980
Réf. Fournisseur
XETIOP24LCDXMU
Réf. Commerciale
Xelan
couleur
noir
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
24
type de fibre
multimode 50/125
numéro RAL
9005
mode de pose
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
avec nombre de coupleurs/adaptateurs
24
adapté au nombre de modules d'insertion
24
type de connecteur externe
LC-Duplex
type de connecteur interne
LC-Duplex
largeur
438 mm
hauteur
43 mm
profondeur
219 mm
TIROIR OPTIQUESÉQUIPÉ DE 24 TRAVERSEES LC DUPLEX MULTIMODE 1U - A EQUIPER DE CASSETTE DE LOVAGE