Xelan - TIROIR OPTIQUE EQUIPE DE 12 TRAVERSEES SC DUPLEX MONOMODE 1U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
type de fibre - monomode
finition APC - Non
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24
classe de fibre - OS2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5055540564203
Réf. Sonepar
05033056420
Réf. Fournisseur
XETIOP12SCDXMO
Réf. Commerciale
Xelan
couleur
noir
type de fibre
monomode
finition APC
Non
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
24
classe de fibre
OS2
adapté au nombre de modules d'insertion
24
type de connecteur externe
SC duplex
type de connecteur interne
SC duplex
avec plaque frontale
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
avec nombre de coupleurs/adaptateurs
12
avec pigtails
Non
numéro RAL
9005
avec boîtier
Oui
largeur
438 mm
hauteur
43 mm
profondeur
219 mm
mode de pose
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
TIROIR OPTIQUE ÉQUIPÉ DE 12 TRAVERSEES SC DUPLEX MONOMODE 1U - A EQUIPER DE CASSETTE DE LOVAGE