Xelan - TIR OPT CPT 12 TRAV SC DUPLEX OM3 PREPIGT + CASSETTE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
type de fibre - multimode 50/125
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24
classe de fibre - OM3
adapté au nombre de modules d'insertion - 24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5055540569062
Réf. Sonepar
05033056906
Réf. Fournisseur
XETIOP12SCDXOM3
Réf. Commerciale
Xelan
couleur
noir
type de fibre
multimode 50/125
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
24
classe de fibre
OM3
adapté au nombre de modules d'insertion
24
type de connecteur externe
SC duplex
type de connecteur interne
SC duplex
mode de pose
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
avec nombre de coupleurs/adaptateurs
12
numéro RAL
9005
largeur
438 mm
hauteur
43 mm
profondeur
219 mm
TIROIR OPTIQUE COMPLETS EQUIPE DE 12 TRAVERSEES SC DUPLEX OM3 PREPIGTAILISE + CASSETTE DE LOVAGE 1U