Xelan - TIR OPT CPT 12 TRAV LC DUPLEX OM3 PREPIGT + CASSETTE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
type de fibre - multimode 50/125
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24
classe de fibre - OM3
adapté au nombre de modules d'insertion - 24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5055540569079
Réf. Sonepar
05033056907
Réf. Fournisseur
XETIOP12LCDXOM3
Réf. Commerciale
Xelan
couleur
noir
type de fibre
multimode 50/125
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
24
classe de fibre
OM3
adapté au nombre de modules d'insertion
24
type de connecteur externe
LC-Duplex
type de connecteur interne
LC-Duplex
mode de pose
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
avec nombre de coupleurs/adaptateurs
12
numéro RAL
9005
largeur
438 mm
hauteur
43 mm
profondeur
219 mm
TIROIRSOPTIQUE COMPLETS EQUIPE DE12 TRAVERSEES LC DUPLEX OM3 PREPIGTAILISE + CASSETTE DE LOVAGE 1U