Xelan - PIGTAILS OM3 LC LOT DE 12 PCS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
type - pigtail câble
longueur - 1 m
catégorie - OM3
type de conducteur - fils compacts
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5055540572338
Réf. Sonepar
05033000001
Réf. Fournisseur
XEPIGTOM3LCX12
Réf. Commerciale
Xelan
type de fibre
multimode 50/125
type
pigtail câble
longueur
1 m
catégorie
OM3
type de conducteur
fils compacts
type de connecteur
LC
couleur
turquoise
PIGTAILS DE 1 mètre MULTIMODE OM3 LC LOT DE 12 PIECES