![Xelan - JARRETIERE OPTIQUE OS2 9-125 SC-SC 1M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5033/2000-0261.jpg?ts=1704850134622)
Xelan - JARRETIERE OPTIQUE OS2 9-125 SC-SC 1M
![MAYFLEX UK LIMITED](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05033.gif?ts=1646344049345&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 2
longueur - 1 m
couleur de gaine - jaune
type de fibre - monomode
type de connecteur raccordement 1 - SC duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5055540568997
Réf. Sonepar
05033056899
Réf. Fournisseur
XEJARROS2SCSC1
Réf. Commerciale
Xelan
nombre de fibres
2
longueur
1 m
couleur de gaine
jaune
type de fibre
monomode
type de connecteur raccordement 1
SC duplex
type de connecteur raccordement 2
SC duplex
diamètre extérieur gaine fibre simple
2 mm
type de câble
duplex
catégorie
OS2
JARRETIÈRE OPTIQUE POUR FIBRE MONOMODE OS2 9-125 CONNECTEURS SC-SC 1 M