Xelan - JARRETIERE OPTIQUE OM4 50-125 LC-SC 3M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 2
longueur - 3 m
couleur de gaine - violet
type de fibre - multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5055540570105
Réf. Sonepar
05033057010
Réf. Fournisseur
XEJARROM4LCSC3
Réf. Commerciale
Xelan
nombre de fibres
2
longueur
3 m
couleur de gaine
violet
type de fibre
multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2
SC duplex
diamètre extérieur gaine fibre simple
2 mm
type de câble
duplex
catégorie
OM4
JARRETIÈRE OPTIQUE POUR FIBRE MULTIMODE OM4 50-125 CONNECTEURS LC-SC 3M