![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5033/2040-0349.jpg?ts=1704849868680)
Xelan - JARRETIERE OPTIQUE OM4 50-125 LC-SC 10 M
![MAYFLEX UK LIMITED](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05033.gif?ts=1646344049345&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 2
longueur - 10 m
couleur de gaine - violet
type de fibre - multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5055540570129
Réf. Sonepar
05033057012
Réf. Fournisseur
XEJARROM4LCSC10
Réf. Commerciale
Xelan
nombre de fibres
2
longueur
10 m
couleur de gaine
violet
type de fibre
multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2
SC duplex
diamètre extérieur gaine fibre simple
2 mm
type de câble
duplex
catégorie
OM4
JARRETIÈRE OPTIQUE POUR FIBRE MULTIMODE OM4 50-125 CONNECTEURS LC-SC 10 M