Xelan - CORDON DE BRASSAGE CATeGORIE 6A S-FTP BLEU 2M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
longueur - 2 m
couleur de gaine - bleu
catégorie - 6A (IEC)
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5055540591483
Réf. Sonepar
05033057113
Réf. Fournisseur
XECORDC6ASFBL2
Réf. Commerciale
Xelan
type de câble
S/FTP
longueur
2 m
couleur de gaine
bleu
catégorie
6A (IEC)
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
CORDON DE BRASSAGE RJ45 CATÉGORIE 6A S-FTP BLEU 2 mètres