![Xelan - CORDON DE BRASSAGE CATEGORIE 6 F-UTP ROUGE LSZH 1M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5033/1000-0480.jpg?ts=1704850134509)
Xelan - CORDON DE BRASSAGE CATEGORIE 6 F-UTP ROUGE LSZH 1M
![MAYFLEX UK LIMITED](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05033.gif?ts=1646344049345&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
longueur - 1 m
couleur de gaine - rouge
catégorie - 6
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5055540568386
Réf. Sonepar
05033056838
Réf. Fournisseur
XECORDC6FURO1
Réf. Commerciale
Xelan
type de câble
S/FTP
longueur
1 m
couleur de gaine
rouge
catégorie
6
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
CORDON DE BRASSAGE RJ45 CATÉGORIE 6 F-UTP ROUGE LSZH 1 mètres