![Xelan - CORDON DE BRASSAGE CATEGORIE 6 F-UTP BLEU LSZH 30M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5033/1000-0460.jpg?ts=1704849900089)
Xelan - CORDON DE BRASSAGE CATEGORIE 6 F-UTP BLEU LSZH 30M
![MAYFLEX UK LIMITED](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05033.gif?ts=1646344049345&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
longueur - 30 m
couleur de gaine - bleu
catégorie - 6
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5055540586274
Réf. Sonepar
05033058627
Réf. Fournisseur
XECORDC6FUBL30
Réf. Commerciale
Xelan
type de câble
S/FTP
longueur
30 m
couleur de gaine
bleu
catégorie
6
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
CORDON DE BRASSAGE RJ45 CATÉGORIE 6 F-UTP BLEU LSZH 30 mètres