Xelan - CORDON DE BRASSAGE CATEGORIE 6 F-UTP BLEU LSZH 15M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
longueur - 15 m
couleur de gaine - bleu
catégorie - 6
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5055540586052
Réf. Sonepar
05033058605
Réf. Fournisseur
XECORDC6FUBL15
Réf. Commerciale
Xelan
type de câble
S/FTP
longueur
15 m
couleur de gaine
bleu
catégorie
6
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
CORDON DE BRASSAGE RJ45 CATÉGORIE 6 F-UTP BLEU LSZH 15 mètres