![Xelan - CABLE INFORMATIQUE 4P CAT6 F-UTP LSZH DCA BOX 305M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5033/1000-0076-305.jpg?ts=1704850141208)
Xelan - CABLE INFORMATIQUE 4P CAT6 F-UTP LSZH DCA BOX 305M
![MAYFLEX UK LIMITED](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05033.gif?ts=1646344049345&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 8
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -10...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe - -10...60 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5055540564135
Réf. Sonepar
05033056413
Réf. Fournisseur
XECABL4P6FUB305
Réf. Commerciale
Xelan
nombre de conducteurs
8
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-10...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-10...60 °C
gaine de protection
sans
résistant aux UV
Non
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur et chiffres
ignifugé
non
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
bleu
catégorie
6
matériau conducteur
cuivre
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
feuille
Convient pour une installation dans le sol
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
valeur NVP
72 %
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
surface du conducteur
nu
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
taille AWG
23
spécification de l'isolation principale
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
Cable informatique 4 paires Catégorie 6 F-UTP LSZH DCA BOX de 305m