![Xelan - CABLE INFORMATIQUE 2X4P CAT6A F-FTP LSZH DCA T500M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5033/1000-0197.jpg?ts=1704850143129)
Xelan - CABLE INFORMATIQUE 2X4P CAT6A F-FTP LSZH DCA T500M
![MAYFLEX UK LIMITED](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05033.gif?ts=1646344049345&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 16
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -10...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe - -10...60 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5055540564821
Réf. Sonepar
05033056482
Réf. Fournisseur
XECABL2X4P6AFFT500
Réf. Commerciale
Xelan
nombre de conducteurs
16
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-10...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-10...60 °C
gaine de protection
sans
résistant aux UV
Non
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur et chiffres
ignifugé
non
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
bleu
catégorie
6A (IEC)
matériau conducteur
cuivre
blindage sur élément de câblage
feuille
blindage sur câblage
feuille
Convient pour une installation dans le sol
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
valeur NVP
75 %
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
surface du conducteur
nu
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
taille AWG
23
spécification de l'isolation principale
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
Cable informatique 2X4 paires Catégorie 6A F-FTP LSZH DCA Touret de 500m